Execuţie:
Șervețelele umede WypAll® L40 Power Clean™ sunt combinația perfectă de utilitate și versatilitate pentru curățarea zilnică. Aceste șervețele de curățare albe, cu 1 strat, utilizează tehnologia DRC cu țesătură multistrat, care este rezistentă, groasă și foarte absorbantă. Șervețelele de unică folosință curăță rapid, fără a se descompune, astfel încât treaba se face cu mai puține șervețele și costurile sunt reduse. Aceste șervețele absorbante sunt perfecte pentru sarcini industriale , cum ar fi curățarea, curățarea benzilor transportoare și ștergerea unor cantități mari de lichide vărsate, precum și pentru curățarea igienică a feței și mâinilor pacienților din sectorul medical.
Șervețelele WypAll® L40 Power Clean™ au o valoare așteptată de la șervețelele de unică folosință și suntextrem de rezistente la rupere și foarte absorbante. Acest lucru înseamnă că curățarea poate fi efectuată cu mai puține șervețele și, prin urmare, va fi mai rentabilă. Șervețelele din gama WypAll® L40 Power Clean™ sunt alegerea nr. 1 pentru industria în care se așteaptă un raport preț-performanță bun, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea. Aceste șervețele WypAll® L40 Power Clean™ pot fi utilizate o singură dată cu detergenți sau dezinfectanți.
Descriere:
- Fiecare rolă mare de lavete de ștergere WypAll® L40 Power Clean™ conține 750 de lavete de unică folosință albe, cu 1 strat.
- Rezistență și absorbție excepționale - acestea sunt lavetele de ștergere WypAll® L40 Power Clean™. Gama WypAll® L40 Power Clean™ este prima alegere a profesioniștilor din industrie care apreciază raportul calitate-preț fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea.
- Aceste lavete de curățare albe, cu 1 strat, utilizează tehnologia DRC cu țesătură multistrat, care este rezistentă, groasă și foarte absorbantă.
- Lavetele absorbante WypAll® L40 Power Clean™ curăță rapid, fără a se dezintegra. Lucrul se face cu mai puține lavete de ștergere și costurile sunt reduse.
- Lavetele de curățat sunt suficient de rezistente pentru mediile industriale, dar și suficient de moi pentru ștergerea mâinilor și a feței. Acestea sunt compatibile cu o gamă largă de dozatoare de role de lavete și șervețele Kimberly-Clark™ mobile sau montate.