Micrometru interior, asamblabil, carbură 0,01 mm 50 - 250 mm

Cod articol: 0892502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0892502
EAN / GTIN 4029713225308
Număr producător 0892502
L-Număr L40510 1796

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Descriere:

Micrometrul interior poate fi asamblat, cu tije de extensie înșurubate. Piese de citire cromate mat, cu citire de 0,01 mm. Cu protecție termică pentru mâini și suprafețe de măsurare cu vârfuri din carbură. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 50 - 250
  • Limita de eroare (mm): 0,008 mm
  • Limita de eroare (µm): 8 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4