Lavete de curăţat pentru uz industrial Rolă mare, Tip: R

Cod articol: 089181 R
Preț per 1 buc. (0,18 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumire Tork anterioară 520
Desfaceri 390
Lăţime 315 mm
Lungime 380 mm
Adaptat pentru pentru suport / dozator F1, W1, W2, W3
Tip produs Lavete de curăţare din hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Număr producător 520337
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Curăţarea înseamnă îndepărtarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţe, maşini sau scule, cu ajutorul lavetelor uscate sau umede, cu solvenţi sau cu substanţe de curăţare.
Lavetele industriale Tork de curăţare sunt alternativa perfectă la cârpe şi la închirierea de articole textile. Datorită flexibilităţii şi ţesăturii lor moi, curăţă fără a zgâria cele mai mici suprafeţe şi părţile cele mai complicate de curăţat. Sunt suficient de puternice pentru a îndepărta uleiul, grăsimea şi murdăria şi pot fi folosite împreună cu cei mai mulţi solvenţi. Se potrivesc în dozatoarele Tork de podea sau de perete, eficiente şi sigure, precum şi în dozatoarele Tork Maxi cu derulare centrală sau în cele cu rolă Combi în cutie, permiţând extragerea cu o singură mână.
Beneficiați de lavetele de curățare nețesute Tork exelCLEAN® pentru o eficiență maximă în mediul dvs. de lucru.
Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.

Adaptat pentru:

Suport / dozator pentru role de hârtie 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.