Rolă de sigilare cu lazură a parchetului, Lungime: 10cm

Cod articol.: 087158 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.060 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru; alb
Tip produs Trafalete
Lungime 10 cm
Diametrul găurii 6 mm
Material husă Rolă din spumă
Înălțime plat/stâlp 9 mm
Recomandat pentru Lac de parchet; Lacuri pe bază de apă; uleiuri
Rotunjire de la un capăt la altul a turnichetului da
Include consolă nein
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 087158 10
EAN / GTIN 4013307711148
Număr producător 86481110
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Pentru straturi de acoperire de înaltă calitate din lemn şi oţel, în special lacuri de parchet, uleiuri acrilice şi poliuretanice pe bază de apă.