Váleček na lasurování a zakonzervování parket, Délka: 10cm

Artiklové číslo: 087158 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 610 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva modrá; bílá
Druh produktu Malířský váleček
Délka 10 cm
Průměr otvoru 6 mm
Materiál povlak Pěnový váleček bez násady
Výška piloty/stožáru 9 mm
Vhodné pro Laky na vodní bázi; Parketové laky; oleje
Zaokrouhlování válečku na čele ano
Včetně třmenu ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087158 10
EAN / GTIN 4013307711148
Číslo výrobce 86481110
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Pro kvalitní povlaky na dřevě a oceli, obzvláště laky na parkety, oleje, akrylové a PU laky na bázi vody.