Etalon de reglare a flancului filetului whitworth 55° 100 mm

Cod articol.: 0870824
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 0870824
EAN / GTIN 4029713224943
Număr producător 0870824
L-Număr L40510 2525
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fețe de măsurare din oțel special călit
  • Un capăt este rotunjit, alezajul cu lame simplifică montarea pe inserția conică
  • Mâner izolat termic
  • Notă: Cu benzile trapezoidale, fiecare pas necesită un standard de setare separat

Descriere:

Dimensiunea de reglare pentru clema de măsurare a filetului 55 grade 100mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Tip filet: Whitworth