• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

Pensulă plată profesională Pentru medii care conţin solvenţi 80 mm

Cod articol: 087010 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime în inch 3 inch
Lăţimea pensulei 80 mm
Materialul perilor Pensulă chinezească de culoare neagră
Materialul cozii Coadă din lemn nelăcuit
Peri 90 %
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Domeniu de utilizare pentru lucrări Pentru cele mai bune rezultate la lăcuire
Tip produs Pensulă plată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087010 80
EAN / GTIN 8595026043770
Număr producător 251080-329

Descriere

Execuţie:

Pensulă chinezească de culoare neagră, 90% fire de porc, coadă din lemn nelăcuit.
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
    Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături