Vaihtoehtoinen tuote:

Ammattilaistason laakasivellin liuotinpohjaisille aineille 80 mm

Tuote nro.: 087010 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,29 € / kpl
  • alkaen 12 kpl
    18,57 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuumamitta 3 tuuma
Siveltimen leveys 80 mm
Harjan materiaali musta kiinanharjas
Varren materiaali maalaamaton puuvarsi
kampahahtuva 90 %
Siveltimen sidos peltihela
Käyttöalue työstössä erittäin hyvä maalausjälki
Tuotetyyppi Laakasivellin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087010 80
EAN / GTIN 8595026043770
Valmistajan numero 251080-329

Kuvaus

Malli:

Puhdas musta kiinanharjas, 90 % tops, maalaamaton puuvarsi.
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
    Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin