Lanţ de ridicat 1 lanţ, Lungime utilă: 3m

Cod articol.: 086415 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Diametru lanț 6 mm
Lungime lanț reglabilă nu
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă β = 0°
Capacitate portantă WLL 1.120 kg
Număr de cabluri 1 buc.
Tip produs Lanţ de ridicat
Capăt cablu/buclă Cârlig; Cârlig
Lungime utilă 3 m
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 086415 3
EAN / GTIN 2050002048140
Număr producător H16SL3TYP1
Producător/responsabil FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).