Chingă rotundă albastră 8000 kg, Lungime utilă: 6m

Cod articol.: 086280 6
Preț per 1 buc. (24,17 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Lăţime 90 mm
Lungime circumferință 12 m
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată
Capacitate portantă WLL 8.000 kg; 11.200 kg; 16.000 kg; 8.000 kg; 6.400 kg
Tip produs Chingă rotundă
Lungime utilă 6 m
Material Dyneema; Poliester
Standard EN 1492-2

Identificare și clasificare

Cod articol 086280 6
EAN / GTIN 4049924501817
Număr producător TE080060
Producător/responsabil Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).