Kilpa, mėlyna 8000 kg, Darbinės dalies ilgis: 6m

Prekės Nr.: 086280 6
Kaina už vieną 1 vnt. (24,67 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Plotis 90 mm
Apimties ilgis 12 m
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova dviguba β = 45° – 60°; leistinoji apkrova dviguba β = 7° – 45°; leistinoji apkrova dviguba β = < 7°; leistinoji apkrova įprasta, tiesioginė; leistinoji apkrova įprasta, su raišteliais
Leistinoji apkrova WLL 8 000 kg; 11 200 kg; 16 000 kg; 8 000 kg; 6 400 kg
Produkto rūšis apvali kilpa
Darbinės dalies ilgis 6 m
Medžiaga Dyneema; Poliesteris
Standartas EN 1492-2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086280 6
EAN / GTIN 4049924501817
Gamintojo numeris TE080060
Gamintojas / atsakingas asmuo Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Netherlands, www.technotex.nl

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).