Chingă galbenă 3000 kg, două straturi, Lungime: 3m

Cod articol.: 086274 3
Preț per 1 buc. (14,63 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea
galben
Lăţime
90 mm
Proiectarea capacității portante
Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată
Capacitate portantă max. WLL
3.000 kg; 4.200 kg; 6.000 kg; 3.000 kg; 2.400 kg
Tip
B2
Tip produs
Chingă
Lungimea totală L
3 m
Standard
EN 1492-1

Identificare și clasificare

Cod articol 086274 3
EAN / GTIN 2050001858658
Număr producător MC09003
Producător/responsabil Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descriere

Execuţie:

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

Aplicaţie:

Pentru ridicarea obiectelor mari, uşor de ataşat şi detaşat.