Mecanism cu platformă de transport pe role, tip LF roţi fixe, Capacitate portantă: 6t

Cod articol.: 086007 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LF-6
Culoarea galben; negru
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 2
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare plastic
Lăţime utilă 210 mm
Adâncime utilă 415 mm
Tipul de rolă role fixe
Frână, role fixe nu
Număr de role, role fixe 6 buc.
Număr de roți/role 6 buc.
Diametru exterior roată/rolă 85 mm
Lățime roată/rolă 85 mm
Material roată/rolă nylon cu bandă de rulare din PVC
Tip produs Cărucior de transport/șasiu
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură din oțel
Capacitate portantă max. 6.000
Lăţime totală 210 mm
Adâncime totală 415 mm
Înălţimea totală 100 mm
Greutate 12 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 086007 6
EAN / GTIN 4025092163866
Număr producător LF-6
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Componente ale mecanismelor de rulare ce nu necesită întreţinere, pentru transportul greutăţilor medii. Roţile din nylon rezistente la abraziune cu strat de cauciuc antialunecare pot fi montate individual sau combinate într-un ansamblu.
Model cu doi rulmenţi capsulaţi pe fiecare roată fixă.