{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | LF-6 | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 2 | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | plastique | |
| Largeur utile | 210 mm | |
| Hauteur utile | 415 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | non | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 6 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 6 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 85 mm | |
| Largeur roue/roulette | 85 mm | |
| Matériau roue/roulette | nylon avec bandage PVC | |
| Type de produit | rouleur/Patin rouleur | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en acier | |
| Charge admissible max. | 6 000 | |
| Largeur totale | 210 mm | |
| Profondeur totale | 415 mm | |
| Hauteur totale | 100 mm | |
| Poids | 12 kg | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 086007 6 | |
| EAN / GTIN | 4025092163866 | |
| Réf. fabricant | LF-6 | |
| Fabricant/personne responsable | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |