Suport pentru sudură unghi interior / exterior, Tip: IOWCC

Cod articol.: 085955 IOWCC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 125 mm
Lăţime 85 mm
Forţă de fixare nominală 150 N
Domeniu de reglare a unghiului 90 grade
Tip produs Echer magnetic
Material Tablă de oţel
Greutate 0,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Număr producător IOWCC

Descriere

Execuţie:

Suportul pentru sudură tensionabil poate fi reglat la 30°, 60° şi 90°.
Set compus din 2 bucăţi suport pentru sudură (unghi interior şi exterior) cu lungime de 75 mm şi 125 mm.

Aplicaţie:

Elemente auxiliare pentru poziţionarea, fixarea şi prinderea componentelor la lucrări de sudură.