Magnet plat, set de 2 buc. cu bucşă filetată 66 mm

Cod articol: 085927 66
Setați prețul 2 buc. (20,15 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 180 N
66 mm
Înălţime 8,5 mm
Înălţime cu filet 15 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei cauciucat
Filet M5
Bucşă filetată da
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085927 66
EAN / GTIN 5012095608424
Număr producător E854/1

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Suprafaţa cauciucată conferă rezistenţă la coroziune şi protecţia suprafeţei.
  • Cauciucarea măreşte forţele de fixare laterale.
  • Miez magnetic din neodim.

Aplicaţie:

Nu zgârie şi nu alunecă pe suprafeţele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb