Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt. 66 mm

Prekės Nr.: 085927 66
Rinkinio kaina 2 vnt. (20,15 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 180 N
66 mm
Aukštis 8,5 mm
Aukštis su sriegiu 15 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga gumuotas
Sriegis M5
Sriegio įvorė taip
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085927 66
EAN / GTIN 5012095608424
Gamintojo numeris E854/1

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys