Lacăt de precizie închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 50mm

Cod articol.: 085851 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Magno
Număr de chei 2 buc.
Tip produs Încuietoare cilindrică
Diametru etrier 8 mm
Materialul ramei oțel
Înălțimea consolei din interior 29,5 mm
Tipul închiderii închidere cu chei diferite
Sistem de închidere Mecanism de blocare de precizie
Diametru carcasă 50 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Inoxidabil; Punte cu blocare dublă; Punte întărită

Identificare și clasificare

Cod articol 085851 50
EAN / GTIN 4003482062104
Producător/responsabil BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descriere

Execuţie:

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit şi cromat, cu blocare dublă. Seria Magno nu se livrează în variante speciale.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.