Cadenas à cylindre de précision à clés différentes, ⌀ corps max: 50mm

Réf.: 085851 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ corps max (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Magno
Nombre de clés 2 pc.
Type de produit cadenas à cylindre
Diamètre arceau 8 mm
Matériau branches acier
Hauteur anse intérieure 29,5 mm
Type de fermeture à clés différentes
Mécanisme de fermeture mécanisme de fermeture de précision
Diamètre boîtier 50 mm
Matériau boîtier laiton
Caractéristiques anse trempée; anse à double verrouillage; inoxydable

Identification et classification

Référence article 085851 50
EAN / GTIN 4003482062104
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. La série Magno n’est pas disponible en modèles spéciaux.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.