Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Marcator tip ac FlyMarker® mini 120/45 Funcţionare cu acumulator, Capacitate acumulator: 2X2Ah

Cod articol: 085761 2X2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FlyMarker® mini 120/45
Lăţimea maximă a câmpului de marcaj 120 mm
Înălţimea maximă a câmpului de marcaj 45 mm
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiune nominală 18 V
Greutate cu acumulator 3,2 kg
Tip produs Marcator tip ac

Identificare și clasificare

Cod articol 085761 2X2
Număr producător 085761 2X2
Producător/responsabil MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Descriere

Execuţie:

Pentru însemnarea / marcarea / inscripţionarea durabilă a pieselor unicat şi de serie din diferite materiale (oţel, oţel superior, aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice, oţel pentru scule, oţeluri călite de până la 62 HRC, etc.).
  • Acţionare electromagnetică, performantă, a acului de marcare.
  • Software cu utilizare simplă, intuitivă, protejat cu parolă.
  • Interfeţe: USB-A, USB-B şi Ethernet.
  • Font: Matrice de puncte la intervale de 5×7 sau 9×13, înălţimea scrisului 1,0 – 10,0 mm şi mai mare.
  • Font pentru înălţimea scrisului mai mare de 10,0 mm, disponibil la cerere.
  • Ghidaje liniare duble de înaltă calitate pentru rezultate precise la marcare.
  • Marcare radială şi axială a pieselor rotunde, precum şi marcarea arcurilor de cerc.
  • Incl. Pachet HPGL (pentru marcarea logo-urilor individuale şi a marcajelor de probă, marcaj CE inclus)
  • Incl. Pachetul Komfort (de ex., pentru marcarea schimbului, poziţionare prealabilă, marcare multiplă etc.)
  • Memorie internă pentru sute de fişiere de marcare, fonturi şi logo-uri.
  • Disponibil în 15 limbi.
  • Ecran color de înaltă rezoluţie.
  • Previzualizarea marcării pentru marcaje sigure.
  • Carcasă rezistentă la spargere.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistem de marcare manuală, cu acumulator, extrem de uşor de manevrat, 100% mobil, cu tastatură integrată şi ecran color LC de înaltă rezoluţie. Câmp de marcare: 120 × 45 mm.
  • Sistem de ghidare mai stabil.
  • Magnet de impact extrem de puternic (opţional).

Livrare:

Inclusiv sculă de bordurat, ac de marcare 90° din carbură. Placă de poziţionare cu strat antialunecare, calibru de reglare şi geantă de transport, 2×18 V acumulatoare Li-Ion, încărcător.