Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester, Tip: Y

Cod articol.: 085560 Y
Preț per 1 buc. (5,38 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,68 € / 1 buc.
    (5,38 € / 1 Metre)
  • de la 5 bucăți
    31,40 € / 1 buc.
    (4,49 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie D1
Material Poliester
Lungime 7.000 mm
Lăţime 24 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085560 Y
EAN / GTIN 5411313537186
Număr producător S0720980
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descriere

Provedení:

Vodoodpudivé, odstranitelné popisovací pásky D1.
Kazeta s popisovací páskou pro popisovací přístroj č. 085500 vel. LM500TS a vel. Mobile.
Popisovací páska DYMO Original D1 pro přístroje LabelManager, polyester, opakovaně použitelná, černá na žluté, 24 mm× 7 m.
Pásky k popisování D1, určené speciálně pro popisovací přístroj LabelManager™ a LabelWriter™ Duo, nabízejí výkon a rozmanitost potřebnou pro většinu úkolů při označování. Přilnou téměř ke všem čistým, rovným povrchům – včetně plastu, papíru, kovu, dřeva a skla – a mají snadno se odlupující zadní stranu ke snadnému nanášení. Pásky D1 jsou univerzální, odolné a dostupné v široké škále šířek a barev, takže můžete bez stresu vnést dobrou organizaci do vašeho domova a kanceláře.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu. Dostupné také ve výhodném balení (č. 085519 W, 085539 W, 085551 W).