Bandă pentru cartuş cu poliester, Tip: W

Cod articol: 085551 W
Reducere
219,96 €
Preț per 1 buc. (14,50 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut per cutie 10 buc.
Culoarea etichetelor alb
Temperatură de lucru -18 °C - 90 °C
Lungime bandă de scris 7 m
Lăţime bandă de scris 19 mm
Culoarea scrisului negru
Culoarea benzii alb
Materialul benzii Poliester
Tip produs Bandă de inscripţionare

Identificare și clasificare

Cod articol 085551 W
EAN / GTIN 3026980930981
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Concepute special pentru dispozitivele de etichetare LabelManager™ și LabelWriter™ Duo, benzile de inscripţionare D1 oferă performanța și varietatea necesare pentru majoritatea sarcinilor de etichetare. Acestea aderă la aproape toate suprafețele plane, curate – inclusiv plastic, hârtie, metal, lemn și sticlă – și dispun de un suport ușor detașabil pentru o aplicare fără efort. Benzile de inscripționare D1 sunt versatile, durabile și disponibile într-o gamă largă de lățimi și culori, astfel încât să vă puteți organiza casa și biroul fără stres.

Livrare:

10 × casetă pentru benzi de inscripționare 19 mm × 7 mm cu poliester.