• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Banda pentru imprimantă 9 mm×5,5 m vinil, Tip: W

Cod articol.: 085509 W

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de role 1
Număr de etichete per rolă 5,5
Material Poliester
Lăţime 9 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085509 W
EAN / GTIN 071701184436
Număr producător 18443
Producător/responsabil Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Etichete vinil pentru mediul industrial rezistente la umiditate, temperaturi extrem şi radiaţie UV.
Bandă de inscipționare DYMO Original IND pentru Rhino, vinil colorat, negru pe alb, 9 mm × 5,5 m.
Benzile de vinil pentru inscripționări generale, chiar și în condiții extreme, sunt rezistente la umiditate, substanțe chimice și radiații UV, făcându-le ideale pentru aplicații interioare și exterioare. Disponibilă în cea mai largă gamă de culori care sunt conforme cu cele mai importante standarde de culoare OSHA, ANSI și ISO.

Notă:

Alte etichete găsiți în magazinul online. Disponibil și în pachete promoționale (codurile 085519 W, 085539 W, 085551 W).