Kazeta s popisovací páskou 9 mm×5,5 m vinyl, Typ: W

Artiklové číslo: 085509 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet roliček 1
Počet etiket na roli 5,5
Materiál Polyester
Šířka 9 mm
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085509 W
EAN / GTIN 071701184436
Číslo výrobce 18443
Výrobce/odpovědná osoba Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Popis

Provedení:

Průmyslové vinylové etikety jsou odolné proti vlhkosti, extrémním teplotám, UV záření.
Popisovací páska DYMO Original IND pro přístroje Rhino, barevný vinyl, černá na bílé, 9 mm × 5,5 m.
Vinylové popisovací pásky pro běžné popisování, a to i v extrémních podmínkách, jsou odolné vůči vlhkosti, chemikáliím a UV záření, takže jsou ideální pro vnitřní i venkovní použití. Dostupný je velmi široký výběr barev, které odpovídají nejdůležitějším barevným normám OSHA, ANSI a ISO.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu. Dostupné také ve výhodném balení (č. 085519 W, 085539 W, 085551 W).