Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 5/L mm

Cod articol: 085481 5/L
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 5 mm
Lăţime tip de poansoane 4,8 mm
Adâncime tipuri de poansoane 19,05 mm
Înălţime tip de poansoane 8 mm
Atestare L
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085481 5/L
EAN / GTIN 5022044022065

Descriere

Execuţie:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) şi caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).
Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER − distanţier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.
La comandă, vă rugăm să completaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.
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
    Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături