Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 1,5/3 mm

Cod articol: 085481 1,5/3
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 1,5 mm
Lăţime tip de poansoane 1,6 mm
Adâncime tipuri de poansoane 15,87 mm
Înălţime tip de poansoane 3,2 mm
Atestare 3
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085481 1,5/3
EAN / GTIN 5022044020450
Număr producător TP0153

Descriere

Execuţie:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) şi caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).
Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER − distanţier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.
La comandă, vă rugăm să completaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.
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
    Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături