Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A − Z, &, Înălţimea scrisului: 5mm

Cod articol.: 085456 5
Setați prețul 27 bucăți (1,76 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Setați prețul 27 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie
Numărul de ștampile 27 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol A – Z; Semnul „și“
Înălțimea fontului 5 mm
Limită de adâncime impact da
Lungime tip ştampilă 62 mm
Lăţime tip ştampilă 7,93 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 1.200 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 085456 5
EAN / GTIN 4062406809188
Număr producător 085456 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Scris normal, adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesa de prelucrat.
Piesele sunt fabricate din oțel dur și prezintă o gravare mecanică extrem de precisă, cu limitarea adâncimii. Sunt produse cu precizie centrică și au o coadă calibrată și călită integral. Protecția capului împotriva lovirii asigură un nivel ridicat de siguranță la locul de muncă.
Calitate înaltă, suprafaţă brunată.

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Standard:

DIN 7353.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.