Sada vyrážečů písmen, 27dílná Normální písmo A − Z, &, Výška písma: 5mm

Artiklové číslo: 085456 5
Nastavit cenu 27 kusy (CZK 44,11 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Nastavit cenu 27 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Počet razníků 27 ks
Průměr vnější 7,93 mm
Druh produktu Razidla
Znaky A – Z; Znak a
Výška písma 5 mm
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 62 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 200 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085456 5
EAN / GTIN 4062406809188
Číslo výrobce 085456 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Normální písmo, což znamená, že vyražený znak je na obrobku přímo čitelný.
Díly jsou vyrobeny z tvrzené oceli a mají obzvláště přesné strojní gravírování s omezenou hloubkou. Jsou vyrobeny s přesným souosým vyhotovením a mají kalibrovaný, průběžně kalený dřík. Povrchová úprava úderové hlavy zajišťuje vysokou bezpečnost při práci.
Vysoká kvalita, černěný povrch.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.