Cifre pentru poanson − individuale Scris normal 0 − 9, Înălțime font (mm) / caractere: 2/2

Cod articol: 085411 2/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălțime font (mm) / caractere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 2 mm
Grosimea cozii 6,35 mm
Lungimea totală 63,5 mm
Atestare 2
Tip produs Poanson manual de perforare

Identificare și clasificare

Cod articol 085411 2/2
EAN / GTIN 5022044000834

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.