Cifre pentru poanson − individuale Scris normal 0 − 9 10/3

Cod articol: 085411 10/3
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 10 mm
Grosimea cozii 14,3 mm
Lungimea totală 89 mm
Atestare 3
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085411 10/3
EAN / GTIN 5022044003927

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.
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
    Înălțime font (mm) / caractere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături