Marker permanent, Culoarea scrisului: GR

Cod articol.: 085131 GR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului edding retract 11
Culoarea scrisului verde
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 1,5 mm
Grosimea liniei max. 3 mm
Recomandat pentru material metal; plastic; sticlă
Caracteristici Permanent; Vârf retractabil
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085131 GR
EAN / GTIN 4004764869534
Număr producător 4-11004
Producător/responsabil edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descriere

Execuţie:

edding retract 11, vârf rotunjit, lăţime linie aprox. 1,5 − 3 mm. Operare cu o singură mână.

Aplicaţie:

Pentru marcare pe aproape toate materialele, chiar şi metal, sticlă, plastic.