Marker permanent, Culoarea scrisului: R

Cod articol: 085130 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.432 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului edding 3000
Lăţimea maximă a liniei 3 mm
Lăţimea minimă a liniei 1,5 mm
Culoarea scrisului roşu
Uscare rapidă da
impermeabil la apă da
Reîncărcabil da
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Număr producător 4-3000-002 ROT
Producător/responsabil edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Descriere

Execuţie:

edding 3000, vârf rotund, lăţime linie cca. 1,5 − 3 mm. Arbore din aluminiu 100% reciclat (material reciclat după consum).

Aplicaţie:

Pentru marcare pe aproape toate materialele, chiar şi metal, sticlă, plastic.