• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cordon absorbant, 0,075×3,0 m, Domeniu de utilizare: UNI

Cod articol.: 084386 UNI
Setați prețul 8 bucăți (7,09 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Setați prețul 8 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schlängel
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea gri
Material Polipropilenă (PP)
Lungime 3 m
Lăţime 0,075 m
Număr 8 buc.
Volum de înregistrare max. 80 l
Domeniu de utilizare UNI
Tip produs Furtun de aspirație

Identificare și clasificare

Cod articol 084386 UNI
EAN / GTIN 2050001710710
Număr producător GS2
Producător/responsabil Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descriere

Execuţie:

Şerveţel din material absorbant pentru ulei şi substanţe chimice cu o capacitate de absorbţie deosebit de mare (până la 20× greutate proprie), rezultând costuri mult mai reduse pentru salubrizare şi mult mai puţine deşeuri. Şerveţelele din material absorbant sunt fabricate 100 % din polipropilenă şi sunt recomandate pentru aproape toate substanţele chimice. Îmbunătăţire semnificativă a siguranţei şi curăţeniei în timpul desfăşurării activităţii, podeaua nu este acoperită nici de lichide, nici de granule. Sistem de coordonare prin culori, pentru clasificarea şerveţelelor în funcţie de domeniul de utilizare. Articolele cu referinţa OIL absorb numai uleiul (de ex. separarea uleiului de apă sau pentru utilizarea în exterior). Articolele cu referinţa UNI absorb toate lichidele (de ex. ulei, apă, substanţe chimice).
Ideală pentru delimitarea şi absorbţia lichidelor în punctele de scurgere şi în spaţii înguste. Lichidele sunt absorbite fără să se scurgă.
Pernă absorbantă şi cordon absorbant umplute cu fulgi.