• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pásy, 0,075×3,0 m, Oblast použití: UNI

Artiklové číslo: 084386 UNI
Nastavit cenu 8 kusy (CZK 177,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Nastavit cenu 8 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schlängel
Obal Karton
Barva Šedá
Materiál Polypropylen (PP)
Délka 3 m
Šířka 0,075 m
Počet 8 ks
Objem upínače max. 80 l
Oblast použití UNI
Druh produktu Sací hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084386 UNI
EAN / GTIN 2050001710710
Číslo výrobce GS2
Výrobce/odpovědná osoba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Ideální pro ohraničování a zachytávání tekutin okolo úniků a v úzkých prostorách. Bezpečné zadržování tekutin.
Pásy a polštáře, naplněné vločkami.