Set de benzi de prindere cu scai TEXTIE, 10 buc., Tip: W

Cod articol.: 083745 W
Setați prețul 10 bucăți (1,46 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TEXTIE M
Culoarea alb
Tip produs Coliere pentru cabluri
Tip de închidere prindere cu scai
Număr 10 buc.
Lungimea legăturilor de cablu 200 mm
Lățime coliere pentru cabluri 12,5 mm
Material scai
Reutilizabil(ă) da
Caracteristici Rezistenţă la diferite condiţii de vreme

Identificare și clasificare

Cod articol 083745 W
EAN / GTIN 4031026271965
Număr producător 130-00021/SET A`10 ST.
Producător/responsabil HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descriere

Execuţie:

Benzi de prindere seria TEXTIE M. Prelucrare rapidă manuală. Fără reziduuri. Pot fi reutilizate frecvent. Material moale, fără coroziune. Se potrivesc în mod deosebit pentru marcare.