Tarrakiinnikesarja TEXTIE, 200×12,5 mm W

Tuote nro.: 083745 W
Aseta hinta 10 kpl (1,69 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Pituus 0,2 m
Leveys 12,5 mm
Sarjan sisältö 10
tyyppi W
Toistuvaiskäytettävyys kyllä
Tuotetyyppi Tarraside

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083745 W
EAN / GTIN 4031026271965
Valmistajan numero 130-00021

Kuvaus

Malli:

Tarrakiinnikkeet sarjasta TEXTIE M. Nopeat ja helpot työstää käsin. Ei jätettä. Voidaan käyttää useita kertoja. Pehmeä, korrosionkestävä materiaali. Sopii tuotemerkintöihin.