{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SJ4570 | |
Tip de bandă adezivă | Bandă cu posibilitate de reînchidere | |
Adeziv | Acrilat modificat | |
Număr reînchideri | 150 | |
Rezistent la temperaturi de până la | -30 °C - 50 °C | |
Domeniu de utilizare | în interior şi exterior | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 °C | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | translucid | |
Lungime | 45,7 m | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 1,7 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083697 SJ4570 | |
EAN / GTIN | 50021200448831 | |
Număr producător | 7000002105 |