{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | DUAL-LOCK | |
| Označení výrobce | SJ4570 | |
| Barva | Transparentní | |
| Sklad vlhkost vzduchu od | 50 % | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Počet opětovných uzavření | 150 | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Suchý zip | |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | -30 stupně | |
| Teplotní odolnost max. | 50 stupně | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíce | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Upevnit | |
| Délka L | 45,7 m | |
| Šířka B | 25 mm | |
| Tloušťka S | 1,7 mm |
| Katalogové číslo | 083697 SJ4570 | |
| EAN / GTIN | 50021200448831 | |
| Číslo výrobce | 7000002105 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |