{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Indicator stare de încărcare | da | |
| Serie | M12 | |
| Denumirea producătorului | M12GG | |
| Ambalaj | husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametrul exterior furtun | 13 mm | |
| Lungime furtun | 914 mm | |
| Dimensiuni | M10×1 | |
| Volum de umplere în stare desfăcută | 500 cm3 | |
| Clasa de consistență NLGI | 3; 3 | |
| Cea mai mică dimensiune adecvată a cartușului | 400 g | |
| Tip produs | Presă cu cartuş | |
| Lungimea totală | 355 mm | |
| Furtun inclus | da | |
| Tipul conexiunii | Filete | |
| Presiune max. | 562 bar | |
| Recomandat pentru | cartuş; Cartuș gol | |
| Greutate | 3,2 kg |
| Cod articol | 083578 M12GG | |
| EAN / GTIN | 4002395001903 | |
| Număr producător | 4933441675 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |