Accuvetspuit 562 bar M12GG

Artikelnummer: 083578 M12GG
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12GG
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 12 V
Vulinhoud los 500 cm3
Lengte slang 914 mm
Slang-⌀ 13 mm
Aansluitdraad slang M10×1
Lengte 355 mm
geschikt voor patroonmaat 400 g
geschikt patroon 083590
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083578 M12GG
EAN/GTIN 4002395001903
Nummer fabrikant 4933441675

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het vullen met los vet (inhoud max. 500 ml) of met patronen (inhoud 400 g). Geschikt voor vet tot NLGI 3.
Met ontluchtingsventiel. Lengte vetspuit 355 mm, slanglengte 914 mm, universeel mondstuk.

Levering:

Snellader C12C, slang met universele koppeling, tas.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073814 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen