Prese cu cartuş 12:1, Tip: 12

Cod articol.: 083501 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.874 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kartuschenpresse 12:1, Typ: 12
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Presă cu cartuş
Presiune max. 250 bar
Recomandat pentru cartuş
Raport de transmisie 12:1

Identificare și clasificare

Cod articol 083501 12
EAN / GTIN 4062406566791
Număr producător 083501 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model robust cu transmisie robustă, avans fără trepte şi funcţie patentată anti-picurare (împiedică picurarea prin decompresiune). Pentru cartuşe de 290 ml şi 310 ml (de ex. Cod 083482 − 083495).