Tepalo presai 12:1, Tipas: 12

Prekės Nr.: 083501 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 518 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kartuschenpresse 12:1, Typ: 12
Pakuotė palaidi
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis tepalo presai
Spaudimo slėgis maks. 250 bar
Tinka tūbelė
Pavarų santykis 12:1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083501 12
EAN / GTIN 4062406566791
Gamintojo numeris 083501 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas variantas su sustiprinta transformacija, eiga be pakopų ir patentuota Dripless funkcija (sumažinamas slėgis, taip apsaugant nuo lašėjimo). Skirta 290 ml ir 310 ml tūtelėms (pvz., Nr. 083482 − 083495).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį