Adeziv cu poliolefină 406/770

Cod articol: 083362 406/770
(344,00 € / 100 Gram)
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 406/770
Bază chimică Etil-cianoacrilat
Vâscozitate dinamică 20 mPas
Densitate 1,1 g/cm3
Forma lichid
Intervalul de temperatură -40 °C - 120 °C
Rezistenţa manuală după 2 s - 10 s
recomandat pentru material Elastomer; PE; PP
Joc maxim 0,15 mm
Rezistenţa la forfecare prin întindere 15,5 N/mm2
Culoarea transparent
Cantitate de umplere 20 ml
Temperatură de depozitare 2 °C - 8 °C
Valabilitate de la data producţiei 20 lună
Tip produs Adeziv instant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083362 406/770
EAN / GTIN 4058093036365
Număr producător 792486

Descriere

Aplicaţie:

Pentru mase plastice cu lipire dificilă cum ar fi PE, PP, PTFE, santopren şi alţi elastomeri termoplastici. Pentru ameliorarea lipiturii, zona de lipire se tratează mai întâi cu amorsă 770.

Livrare:

Adeziv cu poliofelină 406 şi amorsă 770.