Spray cu zinc Zinc, Conţinut: 500ml

Cod articol.: 083074 500
Preț per 1 buc. (36,08 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,04 € / 1 buc.
    (36,08 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    15,04 € / 1 buc.
    (30,08 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
636 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Spray cu zinc
Cuprins 500 ml
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Cap de pulverizare Standard
Culoarea gri
Punct de aprindere 0 °C
Serie Zinc
Versiunea containerului Doză de spray
Formă lichid
Temperatură de autoaprindere min. 200 °C
Caracteristici Uscare rapidă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083074 500
EAN / GTIN 5412386004971
Număr producător 30563-AC
Producător/responsabil CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descriere

Execuţie:

Protecţie galvanică împotriva ruginii din zinc pur 98 % cu liant robust. Formează o acoperire durabilă, activă galvanic, de protecţie la rugină de nuanţă gri mat. Cu uscare rapidă, aderenţă puternică, rezistentă la temperatură, se poate suda şi acoperi cu lac.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.