Zinkový sprej Zinc, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083074 500
Cena za 1 ks (CZK 946,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    473,00 CZK / 1 ks
    (CZK 946,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    395,00 CZK / 1 ks
    (CZK 790,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
735 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zinkový sprej
Obsah 500 ml
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Rozprašovací hlava Standard
Barva Šedá
Bod vzplanutí 0 °C
Řada Zinc
Provedení nádrže sprej
Tvar kapalný
Min. teplota samovznícení 200 °C
Vlastnosti Rychleschnoucí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083074 500
EAN / GTIN 5412386004971
Číslo výrobce 30563-AC
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Galvanická ochrana proti korozi z 98% čistého zinku s vysoce zatížitelným pojivem. Vytváří trvalý, galvanicky aktivní antikorozní povlak s matným šedým odstínem. Rychleschnoucí, s vysokou přilnavostí, odolná vůči teplotám, s možností svařování a přelakování.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.