Soluţie de curăţare pentru oţel superior Inox Kleen, 500 ml, Conţinut: 500ml

Cod articol.: 083024 500
Preț per 1 buc. (35,86 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,93 € / 1 buc.
    (35,86 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    14,94 € / 1 buc.
    (29,88 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Soluţie de curăţare pentru oţel superior
Versiunea containerului Doză de spray
Cuprins 500 ml
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Denumirea producătorului Inox Kleen
Formă lichid
Caracteristici Alimente certificate; impermeabil
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083024 500
EAN / GTIN 5412386005039
Număr producător 20720-AU
Producător/responsabil CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descriere

Execuţie:

Spumă de curăţare şi îngrijire pentru oţel superior, crom, aluminiu şi plastic. Îndepărtează toate resturile de murdărie şi lasă în urmă o peliculă de protecţie hidrofugă (fără urme de degete). Aprobare pentru alimente NSF® A7/C1.

Notă:

Volumul dozei 500 ml (+ 25 %).
Nu se livrează în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres. Produse cu fracţiuni de gaz carburant şi care au astfel un conţinut foarte ridicat de substanţă activă de cca. 95%. Se obţine astfel putere maximă.