Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Aparat de curăţare cu ultrasunete mono, Conţinut aproximativ cuvă de curăţare: 90l

Cod articol.: 082920 90

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut aproximativ cuvă de curăţare (l) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 082920 90
EAN / GTIN 2050000972881
Număr producător SW90H / 700009

Descriere

Execuţie:

Recipientele de curăţare sunt realizate din oţel superior rezistent la uzură. Controlul automat al temperaturii poate fi reglat în paşi de 5°C între +30°C şi +80°C.
Sisteme oscilatorii cu ultrasunete: mai multe sisteme oscilatorii cu ultrasunete generează în lichidul de curăţare bule microscopice de vid care implodează din cauza oscilaţiilor de presiune, îndepărtând astfel particulele de murdărie de pe suprafeţele obiectului care trebuie curăţat.
Funcţie Boost: a doua treaptă de curăţare „Powerclean” pentru curăţarea intensivă a murdăriilor respectiv oxidărilor puternice.
Funcţie Sweep: Pentru o distribuire omogenă a câmpului acustic.
Funcţie Degas şi Autodegas: Lichidul de curăţare nou este degazificat.
Aparate de curăţare individuale cu ultrasunete; nu pot fi extinse.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenţilor de şlefuire şi polizare, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curăţării. A se folosi lichid de curăţare special, puternic, în funcţie de murdărie şi substanţa activă (Cod 082930). Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.

Livrare:

Aparat de curăţare cu ultrasunete cu capac, fără coş (Cod 082926).

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.
Aparatele de curăţare cu ultrasunete mono cu tavă Duplex din oţel superior sudată pentru utilizări deosebit de dure, de ex. murdărie de la agenţii de şlefuire şi polizare, sunt disponibile la cerere.