Dispozitiv de extracţie a şuruburilor / piuliţelor, Recomandat pentru lăţimea cheii: 13mm

Cod articol.: 082890 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lăţimea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor pentru piuliţe
Cuprins o singură parte
Dimensiune filet max. M8
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Diametru pe partea de ieșire 18,5 mm
Lungime 32 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Diametru de prindere interior max., Piuliţe M8
Deschiderea cheii, Piuliţe 13 mm
Recomandat pentru Piuliţe

Identificare și clasificare

Cod articol 082890 13
EAN / GTIN 4991644046263
Număr producător 3127 13MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel crom-molibden tare. Canalele elicoidale ascuţite agaţă şuruburile/ piuliţele şi în bolţurile blocate sau defecte şi le slăbesc. A se utiliza împreună cu clichet, mâner tip T etc. Se recomandă şi pentru profiluri rotunde sau şuruburi cu locaş hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru demontarea şuruburilor, piuliţelor şi bolţurilor blocate / defecte. Recomandat şi pentru profiluri rotunde respectiv șuruburi hexagonale.