Micrometru exterior cu piese AMB interschimbabile, TCT, 0,01 mm 600 - 700 mm

Cod articol: 0819514
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0819514
EAN / GTIN 4029713223854
Număr producător 0819514
L-Număr L40510 153

Descriere

Execuţie:

  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Manetă de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic
  • Cadru din fontă maleabil acoperit* sau cadru din aliaj ușor acoperit cu nicovală interschimbabilă

Descriere:

Micrometru exterior cu inserții interschimbabile, citire 0,01 mm. Piesele de citire sunt cromate mat. Suport din metal ușor vopsit. Cu pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Măsurarea controlului forței de control prin clichet cu palpator. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Diametrul axului 8mm, diametrul tamburului de măsurare 20mm, pas 0,5mm. Livrarea include un instrument de reglare în cutie de lemn asortată.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 600 - 700
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 8 mm