LAMPE DE POCHE A LED avec piles, Longueur: 155mm

Réf.: 081611 155
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
335 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Indice de protection IP IP54
Diamètre de tête de la lampe 17,5 mm
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 2
Flux lumineux min. ϕ 65 lm
Flux lumineux max. ϕ 160 lm
Durée d’éclairage min. 1 h
Durée d’éclairage max. 4,5 h
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 155 mm
Matériau aluminium
Poids total 65 g
Luminosité réglable oui
Mise au point réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081611 155
EAN / GTIN 4069515048743
Réf. fabricant 081611 155
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampes de poche à LED de haute qualité, disponibles en versions à piles et à batterie.
  • Boîtier robuste de haute qualité en aluminium anodisé.
  • Qualité d’éclairage exceptionnelle, avec différents niveaux de luminosité et d’autonomie.
  • Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans le boîtier.
  • Utilisation intuitive.
  • Fonction de mise au point précise pour un éclairage ciblé ou large.

Livraison:

Avec piles et clip de poche pratique.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365.

Warning:

Utilisation normale
  • Eclairage à LED portatif mobile destiné à un usage professionnel et privé.
  • Pour l’éclairage de zones de travail.
  • Utilisation exclusivement avec les piles prévues à cet effet ou avec la
  • batterie fournie (selon le modèle).
  • Recharge uniquement via le câble de charge USB-C fourni (pour les modèles à batterie).
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Pour remplacer la batterie, ouvrir le boîtier uniquement à l’endroit prévu à cet effet.
  • Sinon, ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à un contact direct avec de l’eau.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.